大阪魂
(-)六角ボルト(全ねじ)(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(6個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M6
M6
M10
長さ(mm)
18
18
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
69143804
品番
6X18
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
黄銅
長さ(mm)
18
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり