大阪魂
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1個)
1パック(25個)
1パック(3個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M30
M3
M8
M16
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M42
長さ(mm)
185
185
185
155
165
175
195
40
45
105
115
125
135
145
210
220
230
22
6
15
18
160
170
180
190
200
20
50
55
75
85
240
70
130
140
150
全94種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69144145
品番
30X185
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
185
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角