曜日別特売
VVQ4000-2A-1F-L-SU VVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'y SMC 69144453

VVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(F) G仕様リード線取出し方法:(L) F,L,T,Sキット、オプション: エキゾーストクリーナ取付用:(-) なし、オプション: サイレンサボックス付直接吹出し:(SU) サイレンサボックス付直接吹出し、オプション: 保護構造IP65対応:(-) なし注文コード69144453品番VVQ4000-2A-1F-L-SU
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ねじの種類(F) G仕様リード線取出し方法:(L) F,L,T,Sキット、オプション: エキゾーストクリーナ取付用:(-) なし、オプション: サイレンサボックス付直接吹出し:(SU) サイレンサボックス付直接吹出し、オプション: 保護構造IP65対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする