曜日別特売
PX0844/B/0M50/B USBコネクタ B タイプ メス パネルマウント BULGIN 69144515

USBコネクタ B タイプ メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69144515品番PX0844/B/0M50/B
参考基準価格(税別)¥9,490販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●USBバージョン:2●IP保護等級:IP68●ポート数:1●シリーズ:Buccaneer●コード番号:236-4108アズワン品番65-7491-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする