曜日別特売
RVPX-J08EM1 VITA 46バックプレーンコネクタ オス 72 極 9 列 垂直 AMPHENOL 69144655

VITA 46バックプレーンコネクタ オス 72 極 9 列 垂直

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69144655品番RVPX-J08EM1
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

Amphenol VITA 46 のセプタクルは、72 ポジションで、ピッチサイズは 1.8 mm、プレスフィット終端方式が採用されています。柔軟な設計に対応するモジュラシステム

仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46左●オス/メス:オス●極数:72●カラム数:8●行数:9●接続方向:垂直●ピッチ:1.8mm●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0030アズワン品番65-7582-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする