大阪魂
六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(4個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
M14
M16
M20
M22
M24
M30
M33
M36
長さ(mm)
12
12
12
10
35
45
50
14
16
18
22
28
32
20
85
90
95
110
120
130
140
150
105
115
125
135
145
30
40
70
100
55
65
75
80
60
全154種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
69144696
品番
8X12
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目