8X32 六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69144757

六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)32
32
35
45
50
10
12
14
16
18
22
28
20
85
90
95
110
120
130
140
150
105
115
125
135
145
30
40
70
100
55
65
75
80
60
内容量1パック(4個)注文コード69144757品番8X32
販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
ねじの呼びM8材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)32ねじピッチ1種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2927:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする