大阪魂
六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(4個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M20
M6
M8
M14
M16
M20
M22
M24
M30
M33
M36
長さ(mm)
115
115
115
85
95
105
125
135
145
35
45
50
10
12
14
16
18
22
28
32
20
90
110
120
130
140
150
30
40
70
100
55
65
75
80
60
全154種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69144906
品番
20X115
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
115
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目