曜日別特売
TB SPC 315/3 Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm Optibelt 69144908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6859注文コード69144908品番TB SPC 315/3
参考基準価格(税別)¥81,500販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6859アズワン品番65-8046-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする