TB SPC 400/3 Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm Optibelt 69144917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6877注文コード69144917品番TB SPC 400/3
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6877アズワン品番65-8042-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする