※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 4歯 ボア32mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●歯の数:4●ボア:32mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6731
注文コード
69144935
品番
TB SPA 95/4
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●歯の数:4●ボア:32mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6731
アズワン品番
65-8040-72