曜日別特売
TB SPA 106/4 Vベルトプーリー 4歯 ボア32mm Optibelt 69144944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 4歯 ボア32mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:32mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6618注文コード69144944品番TB SPA 106/4
参考基準価格(税別)¥8,940販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:32mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6618アズワン品番65-8040-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする