曜日別特売
TB SPA 280/4 Vベルトプーリー 4歯 ボア55mm Optibelt 69144978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 4歯 ボア55mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69144978品番TB SPA 280/4
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様●歯の数:4●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6675アズワン品番65-8041-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする