※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(K) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - G、取付オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊注文コード69145528品番VX210AAKXB
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,628販売価格(税別)