※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(F) DC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)、取付オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊注文コード69145616品番VX210AFZXBC
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥4,178販売価格(税別)