※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(G) DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(E) 禁油仕様 - NPT、取付オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊注文コード69145634品番VX210AGEXB
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,068販売価格(税別)