曜日別特売
ZB4FK1453 ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 左右から シュナイダーエレクトリック 69145870

ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 左右から

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69145870品番ZB4FK1453
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型 Orange illum セレクタスイッチヘッド 2 pos が右から左に戻ります

仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:スプリングリターン(左右から)●投角:90°●コード番号:185-3828アズワン品番65-7837-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする