※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(A) G、取付オプション:(X332) シール材質:EPDM仕様/ブラケット付/ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊注文コード69145878品番VX210AZ2AAX332A
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,838販売価格(税別)