曜日別特売
VX210AZ2DXCA VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMC 69145923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(XC) リード線取出し方向特殊注文コード69145923品番VX210AZ2DXCA
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(XC) リード線取出し方向特殊電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊(A) 回転角度90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする