3/8X220 六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂 69146367

六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(1本)
ねじの呼びW3/8
長さ(mm)220
220
210
230
240
250
260
270
280
290
300
65
75
90
100
125
40
45
50
55
60
70
80
85
95
110
120
130
140
150
160
180
200
170
190
内容量1パック(1本)注文コード69146367品番3/8X220
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじの呼びW3/8頭部形状六角種別半ねじ長さ(mm)220ねじ山種類ウィット表面処理生地(または標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69146342
2022-01-11
用途: クラシックバイクの再生
卸売・小売業

径、ピッチはOKでしたが、半ねじのネジ部の長さが不足でした。半ねじ部の長さ情報も欲しいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1178:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする