曜日別特売
NXDA3203 アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン) 69146850

アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69146850品番NXDA3203
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

NX-DAアナログ出力ユニット
オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。
特長 / 利点
1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。
EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。
ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。
脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。
ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。
ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。

仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●応用例:通信●出力電流:4 → 20 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2803アズワン品番65-7317-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする