大阪魂
六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1個)
1パック(1個)
1パック(2個)
ねじの呼び
4
4
5/16
6
3/8
8
2
9/16
7/8
山数
16
28
24
20
18
16
14
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69147042
品番
4-16X2"3/4
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
4
頭部形状
六角
山数
16
ねじ山種類
UNF
種別
-
表面処理
生地(または標準)
長さ(inch)
2"3/4