大阪魂
小形六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(1個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
長さ(mm)
20
60
70
80
90
100
20
25
30
35
40
45
50
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
69147198
品番
12X20
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
20
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
小形六角