大阪魂
エアー抜きボルト(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M16
M5
M16
長さ(mm)
45
30
35
40
25
45
50
55
60
65
70
75
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69147426
品番
16X45
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
45
表面処理
生地(または標準)