大阪魂
六角ボルト(脱落防止(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(2個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
8
10
12
16
18
20
15
25
30
35
40
45
50
全54種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
69147566
品番
5X12X6
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
12
ねじ長さ(mm)
6
種別
半ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角