曜日別特売
6X45 超低頭 六角ボルト(ステンレス/生地) 大阪魂 69147846

超低頭 六角ボルト(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)45
45
35
40
50
18
55
10
12
14
60
65
70
75
80
85
90
95
100
15
20
25
30
内容量1パック(1個)注文コード69147846品番6X45
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじの呼びM6頭部形状超低頭長さ(mm)45表面処理生地(または標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
949:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする