大阪魂
超低頭 六角ボルト(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
14
14
14
55
10
12
60
65
70
75
80
85
90
95
100
35
40
45
50
18
15
20
25
30
全70種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69147882
品番
8X14
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
M8
頭部形状
超低頭
長さ(mm)
14
表面処理
生地(または標準)