大阪魂
六角ボルト(全ねじ(チタン(Ti)/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M3
M3
M6
M10
長さ(mm)
30
16
20
25
30
65
80
60
70
90
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
69148327
品番
3X30
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
チタン(Ti)
長さ(mm)
30
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角