曜日別特売
4X40 六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69148433

六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)40
40
25
30
35
45
50
14
22
28
70
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
15
16
18
20
90
100
105
115
125
135
145
210
220
230
240
250
95
60
65
75
80
85
55
内容量1パック(9個)注文コード69148433品番4X40
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
材質SUS316Lねじの呼びM4頭部形状六角種別全ねじ長さ(mm)40表面処理生地(または標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69148442
2021-07-12
用途: ボルトの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

トライアルミラーをノブナット化するのに購入。
あまり需要がないのか、ホームセンターじゃM4 SUSボルトはまともに置いてないことが多いので助かります。
M4ぐらいならサクッと切り詰めできるのであえて長めの寸法で購入。ストックにしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3565:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする