曜日別特売
73-8892-3 イーサネットケーブル 910mm 青 RJ45 UTP 1袋 10個入 Cinch Connectors 69148645

イーサネットケーブル 910mm 青 RJ45 UTP 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69148645品番73-8892-3
参考基準価格(税別)¥8,590販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

CAT6 UTPパッチリード
Cinch Connectivity CAT6ツイストペアパッチコードです。このパッチコードは、両端が Cinch 完全承認の RJ45 コネクタで終端され、TIA/EIA TSB40-A に準拠する認定を受けています。
豊富なカラーバリエーションと長さを用意しています。

仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:910mm●外側シース材質:PVC●外被色:青●シリーズ:73●コード番号:885-7217アズワン品番65-7459-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする