大阪魂
六角ボルト(全ねじ(ウィット(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
W3/8
W3/8
W1/2
W5/8
長さ(mm)
10
10
12
15
45
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
20
25
30
35
40
50
全62種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69149298
品番
3/8X10
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質
SUS316L
ねじの呼び
W3/8
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
10
表面処理
生地(または標準)