8X65 六角ボルト(半ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69149657

六角ボルト(半ねじ(SUS316L/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)65
65
60
70
55
50
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
220
230
240
250
75
85
90
95
100
170
80
260
270
280
290
300
155
165
175
185
195
160
180
190
200
内容量1パック(2個)注文コード69149657品番8X65
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM8材質SUS316L長さ(mm)65種別半ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4390:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする