大阪魂
六角ボルト(半ねじ(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(2個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M27
M30
M36
長さ(mm)
70
70
70
60
55
65
50
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
220
230
240
250
75
85
90
95
100
170
80
260
270
280
290
300
155
165
175
185
195
160
180
190
200
全188種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
69149666
品番
8X70
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
SUS316L
長さ(mm)
70
種別
半ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角