大阪魂
六角ボルト(半ねじ(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(2個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M27
M30
M36
長さ(mm)
240
240
240
220
230
250
50
60
70
55
65
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
75
85
90
95
100
170
80
260
270
280
290
300
155
165
175
185
195
160
180
190
200
全188種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69149797
品番
12X240
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
SUS316L
長さ(mm)
240
種別
半ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角