曜日別特売
VZWD-L-M22C-M-N18-25-V-1P4-22 エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo 69150700

エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69150700品番VZWD-L-M22C-M-N18-25-V-1P4-22
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 2.5 mm で、最大動作圧力は 22 バールです。FPM シールと 24V DC 動作電圧を備えた黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7663アズワン品番65-7987-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする