曜日別特売
- エスカレーターポリッシュ 4kg×4 ミッケル化学 69151838

エスカレーターポリッシュ 4kg×4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード69151838品番-
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ベルトの劣化や汚れの付着を軽減

仕様●ケースサイズ:380×230×260●成分:艶出しシリコン、界面活性剤、水アズワン品番65-9400-59危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする