大阪魂
Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(2個)
1パック(1個)
呼び
40A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
ねじの呼び
M5
M4
M5
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
69152615
品番
5X40A
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
0.8
呼び
40A
表面処理
生地(または標準)