曜日別特売
10X45P1.25 フランジボルト(2種)細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69152886

フランジボルト(2種)細目(ステンレス/生地)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1個)
長さ(mm)45
内容量1パック(1個)注文コード69152886品番10X45P1.25
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM10材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)45ねじピッチ1.25表面処理生地(または標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69152834
2025-01-30
用途: 車のシートレール固定ボルト
レーシングサービス湘南平塚サービス業

マツダ車のシートレール固定ボルトに使用しました。
細目のフランジボルトがなかなか手に入らないので助かりました

対象商品 : 69152843
2024-09-08
用途: 既設のものが、鉄製でさびたので交換しました。
こが接骨院

ジムニーのスペアタイヤブラケットを止めていたボルトとして交換しました。ステンレスが輝いていてとてもいい感じになりました。

対象商品 : 69152852
2022-04-12
用途: ピッチの細かいネジを。
農・林・水産業

ピッチの合うステンレスのネジを探していたので助かった。
フランジボルトなので頭の対辺がワンサイズ小さくて済むのと、ワッシャーが不要なので仕事が早い。

対象商品 : 69152895
2021-06-22
用途: バイクのミラー取り付けボルト用として
株式会社復建技術コンサルタント

これまで使用していたボルトが錆びてねじ山が固着してしまったので、ミラーのマウントごと交換する羽目になりました。
代替品としてステンレス製の細目で50mmサイズのフランジボルトを探していたのですが
近所のホームセンターでは売っておらず。
あきらめかけていたところドンピシャのサイズがあったので注文しました。
精度も良く全く問題ありません。
念のためカッパーグリスをねじ山に塗布しております。
欲を言えばもう少し安価だと助かります。☆ひとつマイナス。

対象商品 : 69152843
2021-05-16
用途: バイクメンテ

サイレンサー固定ボルトが錆びて汚かったので購入しました。質感が思ったより低かったですが、価格的にokだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 69152843
2021-05-05
用途: 旧車バイクのレストアに使用しました
農・林・水産業

ホームセンターでは売っていなかったので助かりました。
バリなども全くなく、加工精度も申し分ありません。
生地色なので派手さもなく旧車にぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 69152834
2021-04-23
用途: バイク用ミラーの穴埋め

マスターシリンダーがミラーと共締めになっているため、ミラーを外す時はこのフランジボルトで固定しています。

1が参考にしています
対象商品 : 69152834
2020-06-04
用途: スズキジムニーに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーJB64のスペアタイヤを固定しているアタッチメントを外して、スペアタイヤレスとするため見た目の問題より錆びないようにステンレスとした。またこのボルトのネジピッチが1.25なのて入手が難しく モノタロウさんで販売されていたので利用させていただきました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3507:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする