6X15 根角ボルト)(ステンレス/生地) 大阪魂 69153482

根角ボルト)(ステンレス/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(14個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
内容量1パック(14個)注文コード69153482品番6X15
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
種別全ねじねじの呼びM6材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)15表面処理生地(または標準)頭部形状根角ボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69153708
2024-02-09
用途: 芝刈機の修理
卸売・小売業

ブレードのカバー用ボルト。取り付け穴が錆びて丸くなっており取付は出来ませんでしたがボルト自体は強度もあり良い

対象商品 : 69153543
2017-10-10
用途: バイクのマフラーの取り付けに使用。
サービス業

今まで付いていた根角ボルトは錆びていて見た目も悪かった。錆びが原因でメンテナンス時の軽い増し締めで簡単に破断した。購入した品はステンレス製なので錆びに強いので古いボルトと取り替え交換した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1927:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする