曜日別特売
8X170 寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69153972

寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)170
内容量1パック(3個)注文コード69153972品番8X170
販売価格(税込)¥515
販売価格(税別)
468
種別全ねじねじの呼びM8材質鉄(または標準)長さ(mm)170表面処理三価ホワイト
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1651:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする