※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(H) 樹脂 - Φ10ワンタッチ管継手 - 5、電圧 - リード線取出し:(G) DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - ワンタッチ管継手付、取付オプション:(XC) リード線取出し方向特殊電気オプション-注文コード69154208品番VX230HGCXCC
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます他の種類を見る