曜日別特売
LSN-100 クレビス Festo 69154568

クレビス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69154568品番LSN-100
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Festo クレビスフット LSN-100 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 1169 g 材料
銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:LSN-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0865アズワン品番65-7992-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする