曜日別特売
LSNG-40 クレビス Festo 69154595

クレビス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69154595品番LSNG-40
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Festo クレビスフット LSNG-40 (球面ベアリング付き)です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 40 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 228 g

仕様●メーカーシリーズ:LSNG-40●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0907アズワン品番65-7980-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする