曜日別特売
VX212ACXNB VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMC 69157656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(C)AC110-グロメット(サージ電圧保護回路付)口径1/8ねじの種類Rc注文コード69157656品番VX212ACXNB
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(C) AC110V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊電気オプション-リード線取出方向特殊(-) 標準タイプポート数2ねじの種類Rc口径1/8電圧(V)(C)AC110-グロメット(サージ電圧保護回路付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする