曜日別特売
VX212AZ1BX332H VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMC 69158033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z)その他特殊オプション口径1/8ねじの種類Rc注文コード69158033品番VX212AZ1BX332H
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(X332) シール材質:EPDM仕様/ブラケット付/ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊(H) 標準/ボディ底面取付穴付ポート数2ねじの種類Rc口径1/8電圧(V)(Z)その他特殊オプション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする