曜日別特売
2295729 ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 69165488

ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69165488品番2295729
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 0.3 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット●コード番号:201-6699アズワン品番65-7345-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする