曜日別特売
NGM20S-GY ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69165524

ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69165524品番NGM20S-GY
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。
HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランド
Hellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトップグランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを実現し、完璧な防水シールを維持します。分解する必要がなくケーブルをグランドに挿入して締め付けるだけなので、すばやく簡単に設置できます。NGMシリーズのケーブルグランドは耐久性の高いナイロン66製なので、環境保護性に優れています。これらの製品は、屋外用途や、風雨に曝されるために高度な保護機能が必要な環境に最適です。
特長と利点
ナイロン66 侵入保護: IP68 M20メートルねじ ケーブルクランプ範囲6 → 12 mm 非外装ケーブルとともに使用 黒、赤、オフホワイト、ライトグレーのモデルを用意 ロックナット及びシーリングワッシャー付属。
用途
ケーブルグランドは、電気機器、エンクロージャ、コンジットへのケーブルの終端及び密閉を目的として、さまざまな産業用途で使用されます。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実で安全な接続を確保するために、ケーブルグランドは不可欠です。主な分野は、次のとおりです。
可動機械部品 電線用導管 ロボット オートメーション及びコントロールパネル ドアエントランスシステム
環境
NGMシリーズのケーブルグランドはIP68侵入保護等級で、完全に密閉されています。圧縮タイプのグランドは、湿気、水、ほこり、異物にさらされるおそれのある屋外や過酷な環境に最適です。
アクセサリ
Hellermann Tyton NGMケーブルグランドには、ロックナット及びシールワッシャーが同梱されています。

仕様●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:グレー●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8158アズワン品番65-7479-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする