151-01637 RCA180SM6-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69165707

ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェットPクランプ●最大バンドル直径:13.7mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:83.1mm●幅:34.9 mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:83.1 x 34.9mm●コード番号:144-2178注文コード69165707品番151-01637 RCA180SM6-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK
参考基準価格(税別)¥7,340販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

HellermannTytonラチェットPクランプ
ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。
特長と利点
熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮
屋内外のヘビーデューティ用途に最適
事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能
クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計
クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能
スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理
部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意
片手だけで簡単に閉じることが可能

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェットPクランプ●最大バンドル直径:13.7mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:83.1mm●幅:34.9 mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:83.1 x 34.9mm●コード番号:144-2178アズワン品番65-7409-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする