WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 10.2mm x 9.3 mm 自消性 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(50個)
注文コード
69165874
品番
500913500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.2mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.2mm●幅:9.3 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2325
アズワン品番
65-7395-67