曜日別特売
3VA9384-0JG13 ケーブルコネクタ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 78.7mm Sentron 3VA SIEMENS 69166118

ケーブルコネクタ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 78.7mm Sentron 3VA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69166118品番3VA9384-0JG13
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630 用の制御ワイヤ電圧タップオフ 4 ユニットアクセサリを搭載した Siemens ワイヤコネクタです。TA1.5 Terminal です

仕様●種類:制御線電圧タップがオフのワイヤーコネクタ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2830アズワン品番65-7815-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする